ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1690cc] 2012-13年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

[1689cc] FLHX103 ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1690cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 130/60 B 18 61H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 368
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~
2013 ~ 2013 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. フロントウィンカージョイント FLHRS SUS2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウィンカージョイント FLHRS SUS2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01963 1個

2. フロントウィンカージョイント FLHR ロングネジ SUS2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウィンカージョイント FLHR ロングネジ SUS2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01965 1個

3. フロントウインカーステー アルミビレット/クローム FLHX KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウインカーステー アルミビレット/クローム FLHX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントウインカーをカスタムウインカーに変更する際に最適。キジマ社定番スターマインシリーズとの相性は抜群です。(ボルトの加工が必要)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01969 1個

4. フロントウインカーステー アルミビレット/ブラック FLHX KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウインカーステー アルミビレット/ブラック FLHX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01970 1個

戻る ページ 1 次へ