ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1923cc] 2023-24年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

[1923cc] FXBR ブレイクアウト117

ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1923cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YE 原動機型式 Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 21 63H 後 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ~ クローム仕上げ/フェンダーサポート、サイドカバー、マフラーシールド、ターンシグナル、ミラー、ヘビーブリーザーインテーク。
ヘビーブリーザー。
2-into-2オフセットショットガンエキゾースト。
グロスブラック仕上げ26-スポークアルミキャストホイール。
新形状シート。
ABS。ESPFI。
カラー設定
・バハオレンジ
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・アトラスシルバーメタリック
2024 ~ 2024 ~ ハイパフォーマンスヘビーブリーザーインテーク。
クローム仕上げ/フェンダーサポート、サイドカバー、マフラーシールド、ターンシグナル、ミラー、ヘビーブリーザーインテーク。
リアホイールは26スポークのアルミキャスト。ブラック仕上げ。
2-INTO-2エキゾースト。

カラー設定
・White Onyx Pearl
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Alpine Green

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ライセンスブラケットキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライセンスブラケットキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重たいリア周りをスッキリカスタム、純正極太タイヤを強調し、。容易にニュースクール系カスタムを楽しむ事ができます。別売のLEDスリムテールランプキットを併用でさらにクール!!。LEDライセンスランプ及びリフレクターが付属しております。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 色
HD-01395 1個 FXBR(18y~) スチール製 BK

2. テールランプキット LEDスリム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テールランプキット LEDスリム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 色 適合
HD-01430 1個 スモーク FXBR/S(18y~)

戻る ページ 1 次へ