ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCB [1130cc] 2004-05年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

[1131cc] V-ROD

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCB [1130cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HB 原動機型式 Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,131
タイヤ
前 120/70 ZR 19 60W TL 後 180/55 ZR 18 74W TL
バッテリー 65948-00 全長 2,435
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 842
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 285
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ~ VRSCAの廉価版。メッキパーツをブラックアウト。
・ハンドルバーがライザーによる支持方式に変更。
・黒塗装のエンジンになり、カバー類がポリッシュ仕上げに。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

戻る ページ 1 次へ