ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1340cc] 1991-92年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

[1340cc] FXDB-S ダイナ・スタージス

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1340cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GB 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 - 16 73H TL
バッテリー 65989-90B 全長 2,390
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,270
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 271
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ