ハーレーダビッドソン Touring FLHRSE6-CVO [1800cc] 2014-14年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

[1801cc] FLHRSE6-CVO ロードキング・インジェクション

ハーレーダビッドソン Touring FLHRSE6-CVO [1800cc] 2014-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/60 B 19 61H 180/55 B 18 80H
バッテリー 66010-97C 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 378
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ・新デザインのカスタムコンソール
・デタッチャブルダークスモークウインドシールド
・ハイパフォーマンスオーディオシステム
・カスタムソロシート
カラー設定
・トライバルオレンジ/ギャラクティックブラック/アズテックシャドウグラフィックス
・チタニウムダスト/ギャラクティックブラック/アズテックシャドウグラフィックス
・ディープシャーウッドパール/ギャラクティックブラック/アズテックシャドウグラフィックス

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H11 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YHA-51-055 1個 H11 55W 12V PGJ19-2

戻る ページ 1 次へ