ハーレーダビッドソン Dyna FXWG [1340cc] 1985-86年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

[1340cc] FXWG ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXWG [1340cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BE 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 /90 - 19 WT 後 /90 - 16 74H WT
バッテリー 65991-82B 全長 2,362
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 285
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

戻る ページ 1 次へ