ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TG [1690cc] 2014-16年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

[1689cc] FLHTCU TG トライグライド・ウルトラ

ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TG [1690cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L-TC103-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H 後 P205/65 R 15 92T
バッテリー 66010-97C 全長 2,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 1,390
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,430
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 559
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ 新ファミリー”トライク”。
・三輪車
・幅広ハンドルバー
・新デザインのフェアリング
・リアとフロントがリンクされた新型ブレーキ
・LEDヘッド/フォグ
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラッケンドカイエンサングロ
・ミステリアスレッドサングロ×ブラッケンドカイエンサングロ
・ビッグブルーパール×ビビッドブラック
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ
・ホワイトホットパール×ブルーホットパール
・ミステリアスレッドサングロ×ブラッケンドカイエンサングロ
2016 ~ 2016 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ×ベロシティレッドサングロ
・ディープジェイドパール×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

戻る ページ 1 次へ