ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CT 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,220
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ ABS装備。シングルカートリッジ式フロントフォーク、リアプレミアムライドエマルジョンショック標準装備。
砲弾型ヘッドライトと専用設計バイザー装備。
カラー変更
・ビビッドブラック
・チャコールパール
・スーペリアブルー
・ミステリアスレッドサングロ/ペロシティーレッドサングロ
・ディープジェイドパール/ビビッドブラック
・アンバーウイスキー/ビビッドブラック
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・コロナイエローパール
・ベロシティーレッドサングロ
・スーペリアブルー×ビレットシルバー
・ビビッドブラック
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ブラックテンペスト
・スマトラブラウン
・トゥイスティッドチェリー
・ボンネビルソルトパール
・シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト
・インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ミッドナイトブルー
・ローハイド
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
・インダストリアルグレーデニム×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・ビリヤードレッド×ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・リバーロックグレー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

戻る ページ 1 次へ