ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCF [1250cc] 2009-17年式 ランプ・電球類 STANLEY(スタンレー電気)製

[1246cc] V-ROD マッスル

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCF [1250cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HP 原動機型式 H-Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,246
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 240/40 R 18 79V TL
バッテリー YTX20HL-BS(65989-97B/C) 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 307
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ・高剛性の倒立フロントフォーク
・オリジナルシート
・240mmリアタイヤ
・車高を低く保ったまま左右2本出しとなった専用エグゾースト
・一体型リアコンビネーションLEDランプ等装備
・専用のエアクリーナーカバー
2010 ~ 2012
2013 ~ 2013 カラー設定
・ホワイトホットデニム
2014 ~ 2014 カラー設定
・ビビッドブラック
・ホワイトホットデニム
・チャコールパール
・アンバーウイスキー/フレイム
2015 ~ 2015 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックオーツ
・サンドカモデニム
・ミステリアスレッドサングロ/フレイム
2016 ~ 2016 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・クラッシュドアイスパールデラックスツートン
・ベロシティレッドサングロフレイム
・ビレットシルバーフレイム
2017 ~ 2017 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・クラッシュドアイスデニム
・ベロシティレッドサングロ
・コロナイエローパール

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ その他 1個
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W) 口金
14-0047 1個 H11 ヘッドランプ・フォグランプ 55 PGJ19-2

2. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.30(10)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

3. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) タイプ 定格電力(W) 口金
NO-119 1個 12 H11 55 PGJ19-2

戻る ページ 1 次へ