ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2007-11年式 ランプ・電球類 プロテック製

XL883R スポーツスター883R EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CS 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 全長2245
2009 ~ 2009 ~ 全幅:935
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BOMBER HID 3800K プロテック

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
出荷目安:7日
プロテック BOMBER HID 3800K 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 適合
62835-01 1セット スポーツスター 04- (XL,XR)用

2. BOMBER HID 6000K プロテック

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
出荷目安:7日
プロテック BOMBER HID 6000K 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 適合
62835-02 1セット スポーツスター 04- (XL,XR)用

戻る ページ 1 次へ