ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU S/C [1340cc] 1998-98年式 ランプ・電球類

[1340cc] FLHTCU-I S/C エレクトラグライド・ウルトラクラシック・インジェクション・サイドカー

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU S/C [1340cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FG 原動機型式 R-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MT/90 B 16 72H MT/90 B 16 74H
バッテリー 66010-97A 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 470
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998

適合車種からパーツを絞込み検索

43件中 41件~43件

並び替え:

41. フロントウィンカージョイント FLHRS SUS2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウィンカージョイント FLHRS SUS2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01963 1個

42. フロントウィンカージョイント FLHR ロングネジ SUS2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウィンカージョイント FLHR ロングネジ SUS2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01965 1個

43. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 2 次へ