ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式 ランプ・電球類

XL883N スポーツスター883アイアン

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,245
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011 スプロケット歯丁変更
フロント27、リア137
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013

適合車種からパーツを絞込み検索

69件中 1件~40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

2. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: 1.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 23

3. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.79(19)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

4. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.73(11)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

5. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.30(10)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

6. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

7. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

8. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3472 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

9. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5115 1パック(2個) ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

10. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

11. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4517 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

12. フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー球 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール&ストップ球

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金
P4517 1パック(2個) S25 12 23 BA15s

13. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

14. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16C 1個 H4 T15 T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 小型車以上全般(通常品)

15. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

16. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

17. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 789 税込868
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.00(3)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5115OR 1パック(2個) ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

18. ライセンスブラケットキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライセンスブラケットキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスッキリ仕上げ、バランス感に拘ったライセンスブラケットキットです。付属のLEDライセンスランプはフェンダー内に隠し、光源を直視できない設計となっております。もちろんボルトオンで装着が可能。ナンバープレート装着時の角度は安心の39°

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 適合
HD-01391 1個 LEDライセンスランプ・リフレクター XL1200X/V/N・XL883N

19. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 189 税込208
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4517 1個 23 12 BA15s S25

20. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 429 税込472
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115OR 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

21. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

22. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16HC 1個 H4 T15 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 小型車以上全般(超耐振)

23. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

24. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HS6K 1個 S2スーパーゴースト6000 H4 12

25. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HSS 1個 B2ホワイトステルス H4 12

26. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HWS 1個 B2ホワイトサファイア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

27. BOMBER HID 3800K プロテック

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
プロテック BOMBER HID 3800K 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 適合
62835-01 1セット スポーツスター 04- (XL,XR)用

28. BOMBER HID 6000K プロテック

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
プロテック BOMBER HID 6000K 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 適合
62835-02 1セット スポーツスター 04- (XL,XR)用

29. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5115 1個 G18 12 23 クリア

30. コンビランプ ミラースモークレンズカバー 2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) コンビランプ ミラースモークレンズカバー 2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01287 1個

31. コンビランプ ダークスモークレンズカバー 2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) コンビランプ ダークスモークレンズカバー 2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01289 1個

32. テールランプキット LEDスリム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テールランプキット LEDスリム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HD-01407 1個 レッド XL1200X/V/N/883N(09~13y)

33. テールランプキット LEDスリム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テールランプキット LEDスリム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HD-01408 1個 スモーク XL1200X/V/N/883N(09~13y)

34. ナンバートランスファーキット XL1200X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバートランスファーキット XL1200X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアウィンカーとテールランプがLED化で一体となっている車両へはボルトオン。シンプルなカスタムですが、車両イメージがガラリと変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01467 1個

35. リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大きく張り出した純正ウィンカーがステーを変えるだけで驚くほどスタイリッシュに。04年以降スポーツスターの純正リアウィンカーステーと交換部品です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01977 1個

36. リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大きく張り出した純正ウィンカーがステーを変えるだけで驚くほどスタイリッシュに。04年以降スポーツスターの純正リアウィンカーステーと交換部品です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01978 1個

37. ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01991 1個

38. ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01992 1個

39. ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01997 1個

40. ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01998 1個

戻る ページ 1 2 次へ