ハーレーダビッドソン Softail FLFBS [1868cc] 2018-24年式 ランプ・電球類

[1868cc] FLFBS ソフテイル・ファットボーイ ・115th Anniversary ・ファットボーイ114 30th Anniversary

ハーレーダビッドソン Softail FLFBS [1868cc] 2018-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YG/YR/YS 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
160/60 R 18 70V TL 240/40 R 18 79V TL
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight114搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックテンペスト
・インダストリアルグレー
・ボンネビルソルトパール
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
・レジェンドブルー×ビビッドブラック
・レジェンドブルーデニム

※115th Anniversaryモデルあり(2種類)
・Anniversary-V(MODEL:YR)
・Anniversary-X(MODEL:YS)
2019 ~ 2019 カラー変更
・ビビッドブラック
・インダストリアル グレーデニム
・ウィキッドレッド
・ミッドナイトブルー
・ローハイド
・インダストリアル グレーデニム×ブラックデニム
・ブルーマックス
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 FLFBSANV
ファットボーイ114 30th Anniversary(2500台限定)
FLFBSファットボーイ114と同じ排気量1868ccミルウォーキーエイト114搭載。
メーターダッシュに世界限定2500台の証としてシリアルナンバーが刻印。
エンジン、マフラー、鋳造アルミニウム製レイクスターホイール、ナセル、ハンドルバー、フットコントロールなどブラックアウト。
カラー設定
・アニバーサリービビッドブラック
2020 ~ 2020 カラー変更
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
・スプルース
・リバーロックグレー×ビビッドブラック
・バラクーダシルバーデニム×ブラックデニム
・スチレットレッド
2021 ~ 2021 カラー変更
・デッドウッドグリーン
・ビビッドブラック
・ブラックジャックメタリック
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
2022 ~ 2022 ディッシュホイール → レイクスターディスクホイール
ラケスターアルミホイールがスポークとオープンセンターのスタイルに変更。タンクバッジデザイン変更。
カラー変更
・リーフブルー
・ビビッドブラック
・ミネラルグリーンデニム
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ファットボーイ114
ブライトクローム仕上げ。
レイクスターディスクホイール。
シグネチャーLEDヘッドライト。
高性能リアモノショック
カラー変更
・ビビッドブラック
・ブライトビリヤードブルー
・グレーヘイズ/シルバーフォーチュン

ファットボーイ アニバーサリー
120周年アニバーサリーモデル
世界限定3000台。
限定カラー
・エアルームレッドフェード
2024 ~ 2024 ファットボーイ114
高性能フロントサスペンション。
ブライトクローム仕上げ。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Red Rock
・Sharkskin Blue

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインカーステーフレームマウントタイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウントタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレットウインカー、社外ウインカーに対応するフレームマウントタイプのウインカーステー。M10 P1.25 ウインカーボルト対応。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 全長(mm)
HD-01901 1個 18yFXBR アルミ製 355 ブラック

戻る ページ 1 次へ