ハーレーダビッドソン Softail FXLRS [1923cc] 2022-24年式 ボディーカバー

[1923cc] FXLRS ソフテイル・ローライダーS

ハーレーダビッドソン Softail FXLRS [1923cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YW 原動機型式 Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
110/90 B 19 62H TL 180/70 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,365
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 308
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 2022 マイナーチェンジ
Milwaukee-Eight114 → Milwaukee-Eight117(1923cc)へ。
空冷stOHV4バルブV型2気筒。
基本的フレームレイアウトなどは従来通り。
ハンドルバーにアナログタコメーター、デジタルスピードメーター新装備。
前後Radiateキャストアルミホイール(放射状スポーク)マットダークブロンズ仕上げ。
タイヤ(F/R)Michelin Scorcher 31。
ストレート右2本出しマフラー(ジェットブラック仕上げ)クロームエンドキャップ装備。
極小ビキニカウル、LEDヘッドライト。クリアレンズLEDテールランプ装備。
カラー設定
・ガンシップグレー
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 カラー設定
・ビビッドブラック
・ホワイトサンドパール
2024 ~ 2024 電子制御式クルーズコントロール。
ハンドルバーにデジタルスピードメーターを装備。
モトハンドルバー。
FXLRSのバッジカバー、初期のH-Dレーシングバイクで初めて使われた「H」ロゴが施されたタンク。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Red Rock
・Sharkskin Blue

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 タイプ 耐水圧(mm)
16813 1枚 HD03 20000

2. コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22144

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22144 1個

3. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

戻る ページ 1 次へ