ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2012-13年式 その他 KIJIMA(キジマ)製

XL883R スポーツスター883R EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CS 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 B 19 57H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,245
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~
2013 ~ 2013 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. マッドガードシート M8ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,498 税込¥3,848
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マッドガードシート M8ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミルウォーキーエイト ソフテイルでは構造上、ホイールの回転時に巻き上げでリアサスペンション回りが汚れることが多く、トラブルの原因にもなりかねません。そこで簡単に泥などの侵入を軽減するラバー製マッドガードを設定しました。簡単装着で汚れにくくなります。リア周りのサイズ違いに合わせて2パターンで設定。

その他 > その他
品番 内容量 サイズ 適合タイヤサイズ
HD-03610 1セット W150/180 ・FLHC/S(ヘリテージクラシック) 2018y-
・FLSL(ソフテイルスリム)2018-2021y
・FXBB/S (ストリートボブ)2018y-
・FXST(ソフテイルスタンダード)2020-2024y
・FLSB(スポーツグライド)2018-2024y
・FXLR/S/ST(ローライダー)2018y-
・FXFB/S(ファットボブ)2018-2024y

2. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のフォワードコントロールでは乗車姿勢が辛い、純正のミッドコントロールでは満足できないという多くのスポーツスターユーザーに好評なミッドコントロールキット。2004-2013yの年式モデル用でブレーキアーム、ブレーキロッドを操作性向上のために見直し、リニューアルで販売開始。純正フォワードに比べ 230mm バック/48mm アップ。純正ミッドに比べ 20mm フォワード/50mm アップ。車体色に合わせて、シフト及びブレーキアームはブラックとポリッシュの2カラーを準備。

その他 > その他
品番 内容量 色
HD-05240 1個 ブラック

3. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のフォワードコントロールでは乗車姿勢が辛い、純正のミッドコントロールでは満足できないという多くのスポーツスターユーザーに好評なミッドコントロールキット。2004-2013yの年式モデル用でブレーキアーム、ブレーキロッドを操作性向上のために見直し、リニューアルで販売開始。純正フォワードに比べ 230mm バック/48mm アップ。純正ミッドに比べ 20mm フォワード/50mm アップ。車体色に合わせて、シフト及びブレーキアームはブラックとポリッシュの2カラーを準備。

その他 > その他
品番 内容量 色
HD-05247 1個 ポリッシュ

4. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォワードコントロールのポジションから、230mmバック48mmアップ。純正ミッドコントロールのポジションから、20mmフォワード、50mmアップ。付属のブレーキアームにはシフトペグの装着が可能。左右お揃いのペグが使える!。激しいシフトチェンジにも耐えられるよう、シフトアームの素材にはステンレスを採用!。メインとなるブラケットにはロストワックス製法(精密鋳造法)を採用し、高強度、高精度を満たしております(スチール)。シフト及びブレーキアームのカラーはブラック・ポリッシュの選択が可能!。(メインブラケット及びブレーキロッドはブラックのみ)

その他 > その他
品番 内容量 適合 セット内容
HD-05248 1個 04-13yXLスポーツスター メインブラケット左右・ブレーキアーム・シフトアーム・ブレーキロッド・ステップホルダー(右側)・ブレーキ側用シフトペグ(1個)

5. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォワードコントロールのポジションから、230mmバック48mmアップ。純正ミッドコントロールのポジションから、20mmフォワード、50mmアップ。付属のブレーキアームにはシフトペグの装着が可能。左右お揃いのペグが使える!。激しいシフトチェンジにも耐えられるよう、シフトアームの素材にはステンレスを採用!。メインとなるブラケットにはロストワックス製法(精密鋳造法)を採用し、高強度、高精度を満たしております(スチール)。シフト及びブレーキアームのカラーはブラック・ポリッシュの選択が可能!。(メインブラケット及びブレーキロッドはブラックのみ)

その他 > その他
品番 内容量 適合 セット内容
HD-05268 1個 04-13yXLスポーツスター メインブラケット左右・ブレーキアーム・シフトアーム・ブレーキロッド・ステップホルダー(右側)・ブレーキ側用シフトペグ(1個)

6. リアロワリングキット スポーツスター 05y- ※C/L/Nフカ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアロワリングキット スポーツスター 05y- ※C/L/Nフカ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足付きの不安な方にお勧めです。

その他 > その他
品番 内容量
HD-05416 1個

戻る ページ 1 次へ