ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1340cc] 1987-99年式 カスタムパーツ(エンジン) DAYTONA(デイトナ)製

[1340cc] FLSTC ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック

ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1340cc] 1987-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 MT/90 B 16 74H WT
バッテリー 65989-90B 全長 2,390
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,520
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 325
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.34 0.34
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1999 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
62487 1個 Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS

戻る ページ 1 次へ