ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1340cc] 1989-99年式 カスタムパーツ(エンジン) KIJIMA(キジマ)製

[1340cc] FXSTS スプリンガー・ソフテイル

ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1340cc] 1989-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BL 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 130/90 B 16 74H WT
バッテリー 65989-90B 全長 2,350
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,250
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 285
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.302 0.302
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1999 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル-99y/ブラストップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,898 税込¥5,388
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル-99y/ブラストップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】真鍮製のベゼルを使用した、摂氏表示の油温計です。使い込む程味がでます。※レベルゲージとしての機能はありませんので、目安としてご利用下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
HD-04121 1個

2. ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル-99y/クロームトップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル-99y/クロームトップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表示の見やすい、摂氏タイプの油温計です。90度から95度を目安にして下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
HD-04180 1個

3. ライトクラッチキット B/Tモデル 5speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,598 税込¥9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 5speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
HD-04484 1個

戻る ページ 1 次へ