ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1580cc] 2009-10年式 カスタムパーツ(エンジン) KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FLHX ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1580cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/80 B 17 65H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YIX30L(66010-97C) 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 345
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 ~ モデルチェンジ
新設計フレーム:剛性アップ
180mm幅リアタイヤ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング。特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
HD-04489 1個 Touring FLHR 2007-2008年式:油圧クラッチ車除く

戻る ページ 1 次へ