ハーレーダビッドソン Touring FLHRSEI-CVO [1550cc] 2002-02年式 カスタムパーツ(エンジン)

[1550cc] FLHRSEI-CVO スクリーミンイーグル・ロードキング・インジェクション

ハーレーダビッドソン Touring FLHRSEI-CVO [1550cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PD 原動機型式 TC95-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,550
タイヤ
前 /90 B 16 71H WT 後 /90 B 16 74H WT
バッテリー 66010-97C 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 後 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ライトクラッチキット B/Tモデル 5speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,598 税込¥9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 5speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
HD-04484 1個

戻る ページ 1 次へ