ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-22年式 カスタムパーツ(エンジン)

XL1200X フォーティーエイト ・115th Anniversary

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC/LN 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
130/90 B 16 73H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,160
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 マイナーチェンジ(MODEL:LC)
ピーナッツタンクにストライプデザイン。新デザインのソロシート。
ラウンドエアクリーナー、9スポークホイール、など。
前後サスペンションのアップグレード(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)。フロントフォーク49ミリ採用。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
・ベロシティーレッドサングロ
・オリーブゴールド
・ハードキャンディーカンクンブルーフレーク
・ハードキャンディーゴールドフレーク
2017 ~ 2017 カラー変更
・クラッシュドアイスデニム
・コロナイエローパール
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク
・ハードキャンディーブラックゴールドフレーク
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
2018 ~ 2018 カラー変更
・ビビッドブラック
・レッドアイアンデニム
・ツイステッドチェリー
・ハードキャンディーシャッタードフレーク
・レジェンドブルーデニム

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:LN)
2019 ~ 2019 カラー変更
・インダストリアルグレー
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッドデニム
・ラグドゴールドデニム
・ブルーマックス
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 カラー変更
・スティレットレッド
・ビビッドブラック
・リバーロックグレーデニム
・ストーンウォッシュホワイトパール
・パフォーマンスオレンジ
2021 ~ 2021 カラー変更
・ビビッドブラック
・ビリヤードティール
・ミッドナイトクリムゾン
2022 ~ 2022 FinalEdition
2022/春
特別仕様専用パーツ。
カラー変更
・ビビッドブラック
・リーフブルー
・ホワイトサンドパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
HD-04485 1個

戻る ページ 1 次へ