ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1450cc] 2006-06年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

[1450cc] FXDI ダイナ・スーパーグライド・インジェクション/35周年記念限定モデル

ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GM 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 160/70 B 17 73V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,355
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,200
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~
2006 ~ 2006 ~ 35周年記念限定モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック38 パイプクランプシキ BKロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,698 税込¥4,068
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック38 パイプクランプシキ BKロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンチューブ、インアーチューブ、エンジンガード等のパイプ部分に装着可能なヘルメットロックです。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 色
HD-05147 1個 38mmパイプ用、※06y~ダイナのダウンチューブ等に最適 BK

戻る ページ 1 次へ