ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

XL1200T スーパーロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LL 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
前 120/70 ZR 18 59W 後 150/70 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 274
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ FRサスペンション変更無し。XL1200Tを除くスポーツスターファミリーは全車Rサス変更、Fサス新設計。
カラー変更
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・ブラッククオーツ
・ディープジェイドパール×ビビッドブラック
・ビビッドシルバー×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンチューブに取り付けるヘルメットロックがリニューアル。さらに取付けをしやすい様に新規設計しました。2004年以降のスポーツスターに合わせて35mmパイプ用、2006年以降のダイナモデルに合わせて38mmパイプ用を設定。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
HD-05146 1個

戻る ページ 1 次へ