ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2022-22年式 その他 KIJIMA(キジマ)製

RH975 ナイトスター ミニカウル付き デジタルスピードメーター

ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZH 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅 836
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ~ 2022 ミニカウル付き
Revolution-Max975T搭載。水冷DOCH4stV型2気筒。
エンジンモード3種(選択可能)。
ABS搭載。LED丸型ヘッドライト(ミニカウル付き)。
6速ミッション、ベルトドライブ。キャストホイール。
デジタルスピードメーター。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・レッドラインレッド
XL1200Nナイトスターの名称を継ぐ新型モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ETC取付ステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ETC取付ステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】別体式ETCをサイドカバー内に収めることで車体のデザインを崩すことなく装着できるようになります。横に開閉するタイプのシートを採用しているので、ETCケースを横に取り付けた際の張り出し具合や、サイドバッグ取付時に必要になる車体サイドのスペースなどを考慮した結果この形に辿り着きました。ETC車載機本体は付属の両面ファスナーにて固定。日本無線社製 JRM-11/12、ミツバサンコーワ社製 MSC-BE51/BE51W/BE700の別体式ETCに対応。

その他 > その他
品番 内容量 適合 材質
HD-06679 1セット 22yナイトスター スチール製

戻る ページ 1 次へ