ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式 その他

XL883R スポーツスター883R EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CS 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 B 19 57H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,245
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
2015 ~ 2015 タンクグラフィック変更(Harleyタンク専用キー付きキャップ装備)、ディスクローター、ブレーキキャリパー変更、新設計スイッチボックス、など。
クラシカルなままのボックスタイプテールランプ。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ
・アンバーウイスキー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. マッドガードシート M8ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:13日
KIJIMA(キジマ) マッドガードシート M8ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミルウォーキーエイト ソフテイルでは構造上、ホイールの回転時に巻き上げでリアサスペンション回りが汚れることが多く、トラブルの原因にもなりかねません。そこで簡単に泥などの侵入を軽減するラバー製マッドガードを設定しました。簡単装着で汚れにくくなります。リア周りのサイズ違いに合わせて2パターンで設定。

その他 > その他
品番 内容量 サイズ 適合タイヤサイズ
HD-03610 1セット W150/180 ・FLHC/S(ヘリテージクラシック) 2018y-
・FLSL(ソフテイルスリム)2018-2021y
・FXBB/S (ストリートボブ)2018y-
・FXST(ソフテイルスタンダード)2020-2024y
・FLSB(スポーツグライド)2018-2024y
・FXLR/S/ST(ローライダー)2018y-
・FXFB/S(ファットボブ)2018-2024y

2. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
HD-05444 1個 POLISH

3. ETCケース取付ステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ETCケース取付ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ETCレザーケースを左側サイドカバー下のフレームへ装着する為のステーです。

その他 > その他
品番 内容量 適合 材質
HD-06674 1個 11y-スポーツスターモデル スチール

4. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
HD-05443 1個 BK

5. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォワードコントロールのポジションから、230mmバック48mmアップ。純正ミッドコントロールのポジションから、20mmフォワード、50mmアップ。付属のブレーキアームにはシフトペグの装着が可能。左右お揃いのペグが使える!。激しいシフトチェンジにも耐えられるよう、シフトアームの素材にはステンレスを採用!。メインとなるブラケットにはロストワックス製法(精密鋳造法)を採用し、高強度、高精度を満たしております(スチール)。シフト及びブレーキアームのカラーはブラック・ポリッシュの選択が可能!。(メインブラケット及びブレーキロッドはブラックのみ)

その他 > その他
品番 内容量 適合 セット内容
HD-05249 1個 14y-XLスポーツスター メインブラケット左右・ブレーキアーム・シフトアーム・ブレーキロッド・ステップホルダー(右側)・ブレーキ側用シフトペグ(1個)

6. ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォワードコントロールのポジションから、230mmバック48mmアップ。純正ミッドコントロールのポジションから、20mmフォワード、50mmアップ。付属のブレーキアームにはシフトペグの装着が可能。左右お揃いのペグが使える!。激しいシフトチェンジにも耐えられるよう、シフトアームの素材にはステンレスを採用!。メインとなるブラケットにはロストワックス製法(精密鋳造法)を採用し、高強度、高精度を満たしております(スチール)。シフト及びブレーキアームのカラーはブラック・ポリッシュの選択が可能!。(メインブラケット及びブレーキロッドはブラックのみ)

その他 > その他
品番 内容量 適合 セット内容
HD-05269 1個 14y-XLスポーツスター メインブラケット左右・ブレーキアーム・シフトアーム・ブレーキロッド・ステップホルダー(右側)・ブレーキ側用シフトペグ(1個)

7. リアロワリングキット スポーツスター 05y- ※C/L/Nフカ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアロワリングキット スポーツスター 05y- ※C/L/Nフカ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足付きの不安な方にお勧めです。

その他 > その他
品番 内容量
HD-05416 1個

戻る ページ 1 次へ