ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2006-06年式 チューブ・リムバンド DUNLOP(ダンロップ)製

[1450cc] FXSTI ソフテイル・スタンダード・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BV 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,178
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~ リヤホイール:ディスク
リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.91(11)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151499 1本 2.75-21、3.00-21、80/90-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 21 22 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch)
137187 1本 21

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
137187 1本 MH90-21、80/90-21 TR4 21 一般用

戻る ページ 1 次へ