ハーレーダビッドソン Touring FLTRX [1690cc] 2012-13年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

[1689cc] FLTRX ロードグライド・カスタム

ハーレーダビッドソン Touring FLTRX [1690cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KH 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 130/70 B 18 63H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,435
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,245
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 380
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール
・クロームイエロー
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール
・キャンディーオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01399 1本 18 130/70B18 TL 63H

2. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01401 1本 16 180/65B16 TL 81H

戻る ページ 1 次へ