ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSTSE-CVO [1977cc] 2024-26年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製
[1977cc] FLTRXSTSE-CVO ロードグライドST
ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSTSE-CVO [1977cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | ~ | シャークノーズフェアリング。 グロスブラックのキャストアルミホイール。 アウターフェアリングの上部と刻印されたタンクコンソールインサートにCVO 25th Anniversaryのグラフィック。 新しい6インチのハンドルバーライザー。 Milwaukee-Eight 121高出力(HO)エンジン。 2024 CVO Road Glideよりも11.3kg軽量化。 SCREAMIN' EAGLE TM エクストリームフローチタン製スリップオンマフラー。 フルアジャスタブルのSHOWA TM フロントサスペンションとリアサスペンションが装備。 炭素繊維のコンポーネント。 ライドモード。 ナビ(日本非対応)、3つの独自のディスプレイオプション、Skyline OSを搭載。 Rockford Fosgat TM Stage IIプレミアムオーディオシステム。 カラー設定 ブラック仕上げ ・Raven Metallic ・Golden White Pearl |
| 2026 ~ 2026 | ~ | カラー設定 トリム:ブラック ・Inferno Gray ・Electric Coast ・Citrus Heat |
| 2026 ~ 2026 | ~ | カラー設定 トリム:ブラック ・Mercury Silver ・Rally Red ・Hot Lap |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01398 | 1本 | 19 | 130/60B19 | TL | 61H |
【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01402 | 1本 | 18 | 180/55B18 | TL | 80H |
戻る ページ 1 次へ