ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCDX [1130cc] 2007-07年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

[1131cc] ナイトロッド・スペシャル(VRSCDXA)

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCDX [1130cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HH 原動機型式 Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,131
タイヤ
前 120/70 ZR 19 60W TL 後 240/40 R 18 79V TL
バッテリー YTX20HL-BS(65989-97A) 全長 2,460
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 875
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 307
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~ VRSCDをベースに
・フォワードコントロール+リア240ミリワイドタイヤを装備
・Dモデルとほぼ同じフェイスまわり
・クーラントリザーバ位置が変更
・大容量燃料タンク採用
・艶消し黒塗装仕上げの専用エキゾーストシステムを装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オンロードラジアルタイヤ D208 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D208 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
277309 1本 Front用 19 120/70ZR19M/C (60W) TL

2. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥46,980 税込¥51,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
281859 1本 Rear用 18 240/40R18M/C 79V TL

戻る ページ 1 次へ