ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2014-16年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

[1584cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
80/90 - 21 54H WT 180/60 B 17 75V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,436
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 918
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 カラー設定
・ビビッドブラック
・ビビッドブラックフレイム
・ブラッケンドカイエンサングロフレイム
・チャコールパールフレイム
・モロッコゴールドパールフレイム
2015 ~ 2015 カラー設定
・ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロフレイム/デラックス
・モロッコゴールドパールフレイム
・ブラックデニムフレイム
・ブラッククオーツフレイム
2016 ~ 2016 カラー設定
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロフレイム
・チャコールパールフレイム
・ブラックデニムフレイム
・ブラックオーツフレイム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA GT502(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
275837 1本 17 180/60B17M/C 75V 75V TL

2. MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA GT502(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
290505 1本 21 80/90-21M/C 54V 54V TL

戻る ページ 1 次へ