ハーレーダビッドソン Softail FLSB [1745cc] 2018-24年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

[1745cc] FLSB ソフテイル・スポーツグライド

ハーレーダビッドソン Softail FLSB [1745cc] 2018-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YM 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,746
タイヤ
前 130/70 B 18 63H BW 後 180/70 B 16 77H BW
バッテリー / 全長 2,325
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ 2018年中期導入モデル
Milwaukee-Eight107搭載。
ミニフェアリング、パニエ(サイドバッグ)標準装備。
ブラックカラーエキゾースト2in1マフラーポジションを従来よりリフトアップ。
新43mmF倒立フォーク、新世代ソフテイルファミリー共通モノショックRサス採用。
油圧式スプリングプリロード調整搭載(リモート制御)。
カラー設定
・ビビッドブラック
・シルバーフォーチュン
・トゥイステッドチェリー
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ウィキッドレッド
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
・キネティックグリーン
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・パフォーマンスオレンジ
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・リバーロックグレーデニム
・タヒチアンティール
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ビビッドブラックデラックス
・ガーントレットグレーメタリック
・ストーンウォッシュホワイトパール
・スネイクヴェノム
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
・ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2023 ~ 2023 ~ フロントミニフェアリング
着脱可能なロック付きサドルバッグ
LEDヘッドライト、USBポート、キーレスイグニッション
倒立式フロントフォーク、外部プリロード調整機能リアモノショック
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビビッドブラック(Deluxe)
・アトラスシルバーメタリック
2024 ~ 2024 ~ フロントミニフェアリング。
着脱可能なロック付きサドルバッグ。
LEDヘッドライト、USBポート、キーレスイグニッション。
ハイパフォーマンスサスペンション。
倒立式フロントフォーク、調整可能リアモノショック。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ELITE4 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) ELITE4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ DL1500用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
329301 1本 180/70R16M/C 77H 16 180 70

戻る ページ 1 次へ