ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2023-26年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

RH975 ナイトスター ミニカウルなし アナログ式メーター

ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZH 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
100/90 - 19 57H 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,108
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 STD
マイナーチェンジ
ミニカウルが無くなる。デジタルからアナログ式メーターへ変更。
水冷DOCH4stV型2気筒。RevolutionMax 975T。89Hp/7500rpm。
アルミニウムキャスト。
オールLEDヘッド。オールLEDリアライト。LEDブレットターンシグナル。
4インチ丸型メーターエリア・アナログディスプレイ。
カラー変更
・レッドラインレッド
・ビビッドブラック
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange Custom

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249025 1本 Front用 19 100/90-19M/C 57H TL

2. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
328357 1本 Rear用 16 150/80B16M/C 77H TL

戻る ページ 1 次へ