ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1977cc] 2024-26年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

[1977cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1977cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PX 原動機型式 Milwaukee-Eight VVT121 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,977
タイヤ
130/60 B 19 61H 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 380
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 Milwaukee-Eight VVT 121エンジン。
水冷式シリンダーヘッド、可変バルブタイミング(VVT)、新しいインテークトラクト。
2022 CVO Street Glideよりも14kg軽量化。
47mm新型倒立SHOWA TMフォークとサスペンショントラベル76.2mmのプレミアムショック。
114.3mm幅マフラー、プレミアム仕上げ。
バットウイングフェアリング。
タイヤ空気圧監視システム(TPMS)を搭載。
フロント 83mm、リア457mmのCombo Cast Lacedホイール。
ナビ(日本非対応)、3つの独自のディスプレイオプション、Skyline OSを搭載。
Rockford Fosgate TM Stage IIプレミアムオーディオシステム。
サドルバッグ。
25周年記念ペイント。
ライドモード。
312mmのタッチスクリーン対応カラーTFTディスプレイ。

カラー設定
クローム仕上げ
・Legendary Orange

Scorched Chrome
・Copperhead
2025 ~ 2025 カラー設定
トリム:Scorched Chrome
・Raven Fade
・Poison Berry

トリム:Chrome
・Blue Streak
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:Chrome
・Torched Orange

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MADE IN USA D407(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
285987 1本 18 180/55B18M/C 80H 80H(BW) TL

2. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
295019 1本 Front 19 130/60B19M/C 61H T/L

戻る ページ 1 次へ