ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2013-13年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

[1584cc] FXDB/FXDBAリミテッドABS ダイナ・ストリートボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 100/90 B 19 57H WT 後 160/70 B 17 73V WT
バッテリー 65989-97C 全長 2,355
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,250
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ~ FXDBA(リミテッド)ABS葬儀。
レッドリムレースホイール採用。ペインティングのみオリジナル。
・ビッグブルーパール/ビビッドブラック
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。
2013 ~ 2013 ~ マイナーチェンジ
テーパードタイプマフラー。
テールランプ一体型ウィンカー採用。
オリジナルソロシート。
エンジンカバー、トリプルツリー、アウターチューブがブラックアウト、など。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール
・ビッグレッドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
033850 1本 100/90B19 19 フロント TL/TT

2. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥42,980 税込¥47,278
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
033880 1本 160/70B17 17 リア TL/TT

3. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
469040 1本 100/90B19 M/C 57H TL/TT

4. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
497307 1本 160/70B17 M/C 73V TL/TT

戻る ページ 1 次へ