ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-22年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

XL1200X フォーティーエイト ・115th Anniversary

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC/LN 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,160
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ マイナーチェンジ(MODEL:LC)
ピーナッツタンクにストライプデザイン。新デザインのソロシート。
ラウンドエアクリーナー、9スポークホイール、など。
前後サスペンションのアップグレード(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)。フロントフォーク49ミリ採用。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
・ベロシティーレッドサングロ
・オリーブゴールド
・ハードキャンディーカンクンブルーフレーク
・ハードキャンディーゴールドフレーク
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・クラッシュドアイスデニム
・コロナイエローパール
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク
・ハードキャンディーブラックゴールドフレーク
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・レッドアイアンデニム
・ツイステッドチェリー
・ハードキャンディーシャッタードフレーク
・レジェンドブルーデニム

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:LN)
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・インダストリアルグレー
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッドデニム
・ラグドゴールドデニム
・ブルーマックス
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・スティレットレッド
・ビビッドブラック
・リバーロックグレーデニム
・ストーンウォッシュホワイトパール
・パフォーマンスオレンジ
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ビリヤードティール
・ミッドナイトクリムゾン
2022 ~ 2022 ~ FinalEdition
2022/春
特別仕様専用パーツ。
カラー変更
・ビビッドブラック
・リーフブルー
・ホワイトサンドパール

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
033870 1本 150/80B16 REINF 16 TL/TT 77H

2. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
039820 1本 130/90B16 REINF 16 TL/TT 73H

3. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
205341 1本 130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT

4. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
797694 1本 150/80B16 M/C 77H REINF TL/TT

戻る ページ 1 次へ