ハーレーダビッドソン Touring FLHRXS [1868cc] 2019-24年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

[1868cc] FLHRXS ロードキングスペシャル

ハーレーダビッドソン Touring FLHRXS [1868cc] 2019-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KV 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
130/60 B 19 61H 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,420
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 372
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 Milwaukee-Eight114搭載。
排気量アップ1745cc→1868cc。
カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ボンネビルソルトデニム
・ミッドナイトブルー
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 カラー変更
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバー
・リバーロックグレーデニム
・ビリヤードバーガンディー
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
2021 ~ 2021 ホイールデザイン変更、エンジンガード装備。
カラー変更
・ビビッドブラック
・ブラックジャックメタリック
・デッドウッドグリーン
・スネイクヴェノム
2022 ~ 2022 カラー変更
・ミッドナイトクリムゾン
・ミネラルグリーンデニム
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 カラー変更
・ビビッドブラック
・ブライトビリヤードブルー
・インダストリアルイエロー
2024 ~ 2024 ストレッチサドルバッグ。
高さ9インチ、幅1.25インチのミニエイプハンドルバー。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Red Rock
・White Onyx Pearl

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392099 1本 180/55B18 M/C 80H REINF TL/TT

戻る ページ 1 次へ