ハーレーダビッドソン Softail FXSTB [1340cc] 1999-99年式 タイヤ IRC製

[1340cc] FXSTB ナイトトレイン

ハーレーダビッドソン Softail FXSTB [1340cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BT 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 130/90 B 16 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,415
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 275
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534211 1本 275/300-21(22-21)

戻る ページ 1 次へ