ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1580cc] 2011-11年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

[1584cc] FLHX ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1580cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/70 B 18 63H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 368
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2318700 1本 180/65B16 M/C 81H TL REINF 180 16 65

2. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576200 1個 180/65 B 16 M/C 81H 16 リア TL Reinf

3. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4194600 1本 130/70B18 TL(チューブレス) 63 H

戻る ページ 1 次へ