ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE3-CVO [1800cc] 2012-12年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

[1801cc] FLHXSE3-CVO ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE3-CVO [1800cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
前 130/60 B 19 61H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,440
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 389
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634700 1個 18 180/55 B 18 M/C 80H TL Reinf 180 55

2. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576300 1個 130/60 B 19 M/C 61H 19 フロント TL

3. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥48,980 税込¥53,878
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3577100 1個 180/55 B 18 M/C 80H 18 リア TL Reinf

4. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634800 1個 19 130/60 B 19 M/C 61H TL 130 60

戻る ページ 1 次へ