ハーレーダビッドソン Touring FLTRXL [1923cc] 2026-26年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

[1923cc] FLTRXL ロードグライド・リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXL [1923cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AL 原動機型式 Milwaukee-EightVVT117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 19 61H 後 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,620
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
31600012 本数 4
全幅 1,035
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,448
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 417
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ~ VVT可変バルブタイミング。
埋め込み型ライト付き新型Grand Tour-Pak。
ヒーテッドシート、グリップ。
4スピーカー、200wオーディオシステム。

カラー設定
トリム:クローム
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・White Onyx Pearl
・Iron Horse Metallic
・Brilliant Red
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Purple Abyss/Vivid Black

トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634700 1個 18 180/55 B 18 M/C 80H TL Reinf 180 55

2. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576300 1個 130/60 B 19 M/C 61H 19 フロント TL

3. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥48,980 税込¥53,878
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3577100 1個 180/55 B 18 M/C 80H 18 リア TL Reinf

4. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634800 1個 19 130/60 B 19 M/C 61H TL 130 60

戻る ページ 1 次へ