ハーレーダビッドソン Pan America 1250 Special [1250cc] 2021-25年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

RA1250S 限定機能付き チューブレススポークホイール

ハーレーダビッドソン Pan America 1250 Special [1250cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZE 原動機型式 Revolution-Max1250 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,252
タイヤ
前 120/70 R 19 60V TL 後 170/60 R 17 72V TL
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
前 19 後 48 二次減速比
プラグ
31600190(左側2本/ヘッド2本) 本数 4
全幅 965
チェーン
サイズ 530 リンク数 128 備考
全高 1,510
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ~ アドベンチャーツーリングモデル。
新開発水冷Revolution-Max1250。60度V型2気筒DOHC4バルブ。152ps、8750rpm。
2-1-1ヘッダー内触媒(マフラー)。
チューブレススポークホイール(キャストホイール仕様も選択可能)。
Special限定機能。
ESPFI。
ABS。
車両荷重制御付きセミアクティブF/Rサス・タイヤ空気圧監視システム(TPMS)・センタースタンド・マルチポジションリアブレーキペダル ・ブラッシュガード・アルミニウム製スキッドプレート ・DAYMAKERシグネチャーアダプティブヘッドランプ・ハンドウィンドディフレクター ・ヒーテッドハンドグリップ・ステアリングダンパー ・アダプティブライドハイト。
カラー設定
・リバーロックグレー
・ビビッドブラック
2022 ~ 2022 ~ チューブレススポークホイール(キャストホイール仕様も選択可能)
カラー設定
・ファストバックブルー×ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2022 ~ 2023 ~ キャストホイール仕様
・ビビッドブラック
2024 ~ 2024 ~ アダプティブサスペンション。
5つのライドモード(スポーツ、ロード、レイン、オフロード、オフロードプラス)、独自に作成したカスタムモードに対応。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Alpine Green
・Red Rock/Birch White
2025 ~ 2025 ~ カラー設定
トリム Black
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Raven Metallic

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2746700 1本 120/70 ZR 19(D) フロント TL 120

2. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2746800 1本 170/60 ZR 17(D) リア TL 170

3. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 種別 タイプ 標準リム幅(inch)
2802800 1個 120/70 R 19 M/C 60V フロント TL 3.5

4. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
2802900 1個 170/60 R 17 M/C 72V リア TL 4.5

5. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2803600 1本 120/70 R 19 フロント TL 19

6. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2803700 1本 170/60 R 17 リア TL 17

戻る ページ 1 次へ