ハーレーダビッドソン Touring FLTRX [1923cc] 2024-26年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

[1923cc] FLTRX ロードグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRX [1923cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KH 原動機型式 Center-Cooled Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 19 61H 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,315
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 380
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2023 CVO Road Glide Specialよりも 7.3kg軽量化。
エアロダイナミクス。
新しい液冷式シリンダーヘッド採用。
テーパードマフラー付き2-1-2デュアルエキゾースト。
Skyline OSを搭載。
ライドモード。
312mmタッチスクリーンカラーTFTディスプレイ。
シャークノーズフェアリング、完全一体型のLED照明。
コントラストカットホイール。フロント 483mm、リア457mmのアルミキャストホイールブラック仕上げ。
ABS。
ESPFI。

カラー設定
Chrome/Black
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Whiskey Fire
・Blue Burst
・Alpine Green
・アトラスシルバーメタリック
・Sharkskin Blue
2025 ~ 2025 2025年3月以降

カラー設定
クローム仕上げ
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・Atlas Silver Metallic
・Blue Burst
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Mystic Shift

ブラック仕上げ
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Purple Abyss Denim
・Whiskey Firestorm
・Midnight Firestorm
・Mystic Shift
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:クローム
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン。カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計。優れたグリップ力と、長寿命を並立

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
2812100 1個 フロント TL 130/60 B 19 M/C 61H 3.5

2. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2812200 1個 180/55B18M/C REINFTL 80HGT 10 80 80

戻る ページ 1 次へ