ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TGSE-CVO [1923cc] 2020-22年式 タイヤ

FLHTCU TG-CVO トライグライド

ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TGSE-CVO [1923cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 19 61H TL P215/45 R 18 83T
バッテリー / 全長 2,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 577
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 Milwaukee-Eight117、Vツイン搭載。
カラー設定
・ブラックスターダスト×マグネティックグレー ×ウィキッドレッド
・ブリザードホワイトパール×ライトニングシルバー×ストームクラウド
2021 ~ 2021 カラー設定
・チャークリムゾン
・サンセットオレンジ×サンセットブラック
2022 ~ 2022 カラー設定
・ダンテズレッドフェード×ダンテズブラックサングロ

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

2. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
295019 1本 Front 19 130/60B19M/C 61H T/L

3. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
703180 1本 130/60B19 19 フロント TL/TT

4. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン。カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計。優れたグリップ力と、長寿命を並立

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
2812100 1個 フロント TL 130/60 B 19 M/C 61H 3.5

5. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576300 1個 130/60 B 19 M/C 61H 19 フロント TL

6. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01398 1本 19 130/60B19 TL 61H

7. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634800 1個 19 130/60 B 19 M/C 61H TL 130 60

戻る ページ 1 次へ