カワサキ W800 [800cc] 2011-17年式 ノーブランド製
EJ800A FI ■STD・Special Edition・Chrome Edition・Black Edition・Limited Edition
カワサキ W800 [800cc] 2011-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | EJ800A ~ | STD Final Edition 2016/7月 カラー&グラフィックの変更(特別塗装) シートデザインの変更。フューエルタンクに専用エンブレム、デカール採用。 フロント/リヤハブ、エンジン(ヘッドカバー、シリンダーヘッド、クランクケース)にブラック塗装採用。フューエルインジェクションカバーはハンマートーン塗装。 カラー変更 ・キャンディサンストーンチャコール×キャンディサンセットオレンジ 生産終了 |
| 2011 ~ 2011 | EJ800A 000001 ~ 004232 | STD 2011/2月 空冷SOHC4バルブ並列2気筒773ccエンジン搭載。FI採用。 ハンドルはW650のローに近いポジショの1設定。(アップ&ロー設定無) 砲弾型大径ウィンカー、アジャスト付ブレーキ・クラッチレバー、など。 カラー設定 ・メタリックダークグリーン(727) |
| 2011 ~ 2011 | EJ800A 000001 ~ 004232 | Special Edition 2011/2月 ブラックのカラーリング。ホイールのリムはゴールド。 スチール製サイドカバーにSpecial Editionのデカール貼付。 カラー設定 ・エボニー(H8) |
| 2011 ~ 2011 | EJ800A 004233 ~ 008000 | STD カラー設定 ・キャンディゴールドスパーク(217) |
| 2011 ~ 2011 | EJ800A 004233 ~ 008000 | Special Edition カラー設定 ・エボニー(H8) |
| 2012 ~ 2012 | EJ800A 008001 ~ 015000 | Chrome Edition(300台限定) 2012/8月 エボニーをベースにクロームメッキタンク装着。 エンジン、前後フェンダー、ヘッドライトボディ、ホイールのリムはブラック塗装。 フューエルタンク、スチール製のサイドカバーにChrome Editionのデカールを貼付。 カラー設定 ・エボニー×クロームメッキ |
| 2012 ~ 2012 | EJ800A 008001 ~ 015000 | STD 2011/11月 カラー継続 ・キャンディゴールドスパーク ・メタリックグリーン |
| 2012 ~ 2012 | EJ800A 008001 ~ 015000 | Special Edition レッドホイール&タン採用。 2011/11月 カラー追加 ・キャンディカーディナルレッド |
| 2013 ~ 2013 | EJ800A 015001 ~ 018000 | STD 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックマグネシウムグレー ・エボニー |
| 2013 ~ 2013 | EJ800A 015001 ~ 018000 | Special Edition 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディカーディナルレッド |
| 2014 ~ 2014 | EJ800A 018001 ~ 023000 | Chrome Edition 2014/4月 グラフィック変更 クロームメッキ仕上タンク、テールランプブラケット、専用デザインタックロールシート、サイドカバー専用エンブレム採用。 カラー変更 ・クロームメッキ×キャンディパーシモンレッド |
| 2014 ~ 2014 | EJ800A 018001 ~ 023000 | STD 2013/9月 グラフィック&カラー変更 ・パールクリスタルホワイト ・メタリックノクターンブルー |
| 2014 ~ 2014 | EJ800A 018001 ~ 023000 | Special Edition 2013/9月 グラフィック変更 専用タックロールデザイン、パイピングシート採用。 カラー変更 ・エボニー |
| 2015 ~ 2015 | EJ800A 023001 ~ 026000 | Black Edition 2014/10月 やや低めのハンドル位置。シートデザイン変更。 べべルギアカバー&インジェクションカバーにリンクル塗装。 カラー変更 ・エボニー |
| 2015 ~ 2015 | EJ800A 023001 ~ 026000 | Limited Edition(300台限定) 2015/4月 専用デザインシート、サイドカバー専用立体エンブレム採用。 カラーアルマイトホイール採用。 カラー変更 ・パールアルペンホワイト×パールバーニッシュベージュ |
| 2015 ~ 2015 | EJ800A 023001 ~ 026000 | STD 2014/9月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディダイアモンドレッド×パールアルペンホワイト ・メタリックダークグリーン×パールアルペンホワイト |
| 2016 ~ 2016 | EJ800A 026001 ~ | STD 2015/9月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー×パールアルパインホワイト |
| 2016 ~ 2016 | EJ800A 026001 ~ | Special Edition 2015/9月 エンジン、マフラーにブラック塗装を採用。 専用デザインシート、サイドカバー&タンク上部に専用ロゴ、べべルギアカバー&インジェクションカバーにリンクル塗装。 カラー変更 ・エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ