カワサキ KLX230 SM [230cc] 2025-26年式 BOSCH(ボッシュ)製
LX232A スーパーモタード 17インチタイヤ ■KLX232GSFNN/GTFNN
カワサキ KLX230 SM [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | LX232A ~ | 2025/9月 スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ネオングリーン×エボニー ・バトルグレー×エボニー |
| 2025 ~ 2025 | LX232A P01201 ~ | 2025/1月 マイナーチェンジ 型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 シート高840mm(ショックアブソーバ設定見直し、肉厚シート)。 新設計リアサブフレーム、倒立フロントフォーク。大径ディスクブレーキ。 ショートスタイルブレーキ&クラッチレバー。 LEDヘッドライト。 スマートフォン接続機能。 カラー設定 ・バトルグレー ・ファントムブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX7A-N | 1個 | 6.0(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ