カワサキ バリオス2 [250cc] 2000-07年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

ZR250B ■モデル名:ZR250-B4/5/6/7/8/9/6F/7F

カワサキ バリオス2 [250cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-ZR250B 原動機型式 ZX250CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR250B - 014001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク 760 メーター 775 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 430 備考 スロットル:800/760 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
395±2.5
レベル
(mm)
113
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 ZR250B 014001 ~ 025000
2003 ~ 2003 ZR250B 025001 ~ 028000 カラー変更
2004 ~ 2004 ZR250B 028001 ~ カラー変更
2005 ~ 2005 ZR250B 031001 ~ カラー変更
2006 ~ 2006 ZR250B 035001 ~ 038000 マルチリフレクターヘッドランプ採用。
2007 ~ 2007 ZR250B 038001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01487 1本 17 140/70-17 TL 66H

2. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01472 1本 17 110/70-17 TL 54H

3. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07867 1本 17 140/70-17 R T/L 66H

4. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07806 1本 17 110/70-17 F T/L 54H

5. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00401 1本 17 140/70-17 R TL 66H

6. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS00384 1本 Rear用 17 140/70-17 R T/L

7. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00568 1本 17 110/70-17 F TL 54H

8. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00380 1本 17 110/70-17 F T/L 54H

戻る ページ 1 次へ