カワサキ Ninja 250 [250cc] ハリケーン製
カワサキ Ninja 250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 材質 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA5794 | 1個 | 12.5×122 | アルミ製(ベース) | 汎用 中型車以上(126cc-) | ブラック |
【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD1068 | 1セット(3本) | 300mmロング | ブラック | エストレヤ/RS/カスタム.250TR.Ninja250/R.Z250_バルカン900カスタム/クラシック.W800.W650('08) | W800 W650 08 ハザード付・エストレヤ 07-08 FI車・エストレヤ/RS/カスタム -06 キャブレター車・Ninja250R・250TR -08・バルカン900クラシック/カスタム・Ninja250 13-・Z250 13- |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 長さ(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HB6857 | 1個 | 70mmロング | (アウター)965 | Ninja400(18- EX400G)((70mmロング))、Ninja250(18- EX250P)((70mmロング)) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HF5132B | 1個 | ブラックアルマイト | カワサキ系 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA5793 | 1個 | 汎用 中型車以上(126cc-) | ブラック | 中型車以上(126cc~) | ベースはアルミ製、ナンバープレート固定フック付、リフレクターは強力両面テープで固定、サイズ19×97mm |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6851-10 | 1個 | Ninja250(13)・Z250(13) | 100mmロング アウター長さ900/850mm | ブラック | Ninja250('13).Z250('13) |
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ75cm フル・ステンレス製
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| HB7P075SB | 1セット | ブラック |
【特長】ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホース組込_ポジション80mmUP・90mmBACK
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HBK682BSB | 1セット | ALLブラック | Ninja250(13-16) ABS無モデル |
【特長】LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6651 | 1個 | 高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス | アルミ製ベース ブラックアルマイト | ブラック | Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P) |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0041B-10 | 1個 | バーハンドルKIT | スイッチ穴加工済み | ブレース:SSサイズ | スチール製 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 長さ(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HB6856 | 1個 | 100mmロング | (アウター)815/770 | Ninja400(18- EX400G)((100mmロング))、Ninja250(18- EX250P)((100mmロング)) |
【特長】ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HBK694BS | 1個 | ブレース:SSサイズ | ブラック | Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P) |
【特長】タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 | ハンドル径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS4122B | 1個 | アルミサイドキャップ | ブラック | 22.2、(内径)18 | Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P) |
【特長】タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 | ハンドル径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS4122G | 1個 | アルミサイドキャップ | ゴールド | 22.2、(内径)18 | Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P) |
【特長】ハンドル固定ボルトに取り付けます。樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 | 有効長(mm) | クランプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HU1033B | 1個 | 樹脂キャップ | ブラック | 110 | (外径)22.2 |
【特長】ハンドル固定ボルトに取り付けます。防水&省電力設計 5V2.1A出力_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利【用途】Ninja250(18-) Ninja400(18-)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 | 有効長(mm) | クランプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HU1034B | 1個 | USB電源/樹脂キャップ | ブラック | 110 | (外径)22.2 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 全幅W×全高(mm) | 仕様 | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0009B-40 | 1本 | ブラック | 700×95 | スイッチ穴加工済み | 22.2 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 全幅W×全高(mm) | 仕様 | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0009C-40 | 1本 | クロームメッキ | 700×95 | スイッチ穴加工済み | 22.2 |
【特長】女性や小柄なライダーにおすすめ。より楽なポジションに変更できるヨーロピアン1型ハンドルを使用したアップタイプを追加しました。バーハンブラケットをトップブリッジ上に取付、簡単にバーハン化。
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HBK682AS | 1セット | シルバー | ハンドルのスイッチ穴加工済み、ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホース組込、ポジション80mmUP・90mmBACK |
【特長】女性や小柄なライダーにおすすめ。より楽なポジションに変更できるヨーロピアン1型ハンドルを使用したアップタイプを追加しました。バーハンブラケットをトップブリッジ上に取付、簡単にバーハン化。
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HBK682BS | 1セット | ブラック | ハンドルのスイッチ穴加工済み、ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホース組込、ポジション80mmUP・90mmBACK |
【特長】女性や小柄なライダーにおすすめ。より楽なポジションに変更できるヨーロピアン1型ハンドルを使用したアップタイプを追加しました。バーハンブラケットをトップブリッジ上に取付、簡単にバーハン化。
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HBK683AS | 1セット | シルバー | ハンドルのスイッチ穴加工済み、ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込、ポジション80mmUP・90mmBACK |
【特長】女性や小柄なライダーにおすすめ。より楽なポジションに変更できるヨーロピアン1型ハンドルを使用したアップタイプを追加しました。バーハンブラケットをトップブリッジ上に取付、簡単にバーハン化。
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HBK683BS | 1セット | ブラック | ハンドルのスイッチ穴加工済み、ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込、ポジション80mmUP・90mmBACK |
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P075S | 1個 | フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE | フル・ステンレス | 75 | VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:ダイレクトR |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0668B | 1個 | Ninja250R・Ninja250/ABS(13-) | ブラックアルマイト | Ninja250/R | ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション18mmアップ、ケーブル、ホース類はノーマルのままでOK |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HF5132A | 1個 | シルバーアルマイト | カワサキ系 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0332A | 1個 | M8バーエンドのネジ穴付車種に適合 | シルバーアルマイト | ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 | ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0332BU | 1個 | M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 | ブルーアルマイト | ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 | ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0332G | 1個 | M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 | ゴールド | ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 | ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0332R | 1個 | M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 | レッドアルマイト | ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 | ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等 |
【特長】ノーマルステップホルダーとフレームの間に取付る事で3ポジションのステップ移動が可能です。前後の体重移動がしやすくなります。ノーマルステップホルダーを使用して簡単にポジション変更。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF5303 | 1セット | 3ポジション チェンジロッド付き | ブラックアルマイト | Ninja250/R.Z250('13)_ABS車は取付け不可 | Ninja250/R・Z250(13) ABS車は取付け不可 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF5102B | 1個 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し | ブラックアルマイト | HF5102BU-01 | カワサキ系 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HF5102A-01 | 1個 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し | シルバーアルマイト | カワサキ系 |
【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P075 | 1個 | アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE | ステンレスメッシュ | 75 | VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:ダイレクトR |
【特長】ノーマルトップブリッジの上に取付けるだけで、バーハンドル仕様に変更。上に重ねる為、見た目のフォークの突き出しが少なくなりステム部分を隠すので、スッキリバランスが良くなります。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0669A | 1個 | シルバーアルマイト | Ninja250/R | バーハン仕様に変更 トップブリッジ交換不要、ハンドルホルダーH20組込 ジュラルミン削り出し | Ninja250R・Ninja250/ABS(13-) |
【特長】ノーマルトップブリッジの上に取付けるだけで、バーハンドル仕様に変更。上に重ねる為、見た目のフォークの突き出しが少なくなりステム部分を隠すので、スッキリバランスが良くなります。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0669B | 1個 | ブラックアルマイト | Ninja250/R | バーハン仕様に変更 トップブリッジ交換不要、ハンドルホルダーH20組込 ジュラルミン削り出し | Ninja250R・Ninja250/ABS(13-) |
【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK640A | 1セット | ケーブル・ホース類はすべてノーマルのままで取付OK、トップブリッジ交換不要 ハンドルのスイッチ穴加工済、ポジション10mmUP・65mmBACK | クロームメッキ/シルバー | Ninja250/R | Ninja250R・Ninja250/ABS(13-) |
【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK640B | 1セット | ケーブル・ホース類はすべてノーマルのままで取付OK、トップブリッジ交換不要 ハンドルのスイッチ穴加工済、ポジション10mmUP・65mmBACK | ブラック | Ninja250/R | Ninja250R・Ninja250/ABS(13-) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| HA5590 | 1個 | アルミステー付 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6852 | 1個 | 100mmロング アウター長さ990mm | ブラック | Ninja250R.Ninja250('13).Z250('13) | Ninja250R/Ninja250 13-/Z250 13- |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6628 | 1セット | LEDライセンスランプ付 ボルトオン 別途リフレクターが必要 | ブラック | Ninja250.Z250('13)_※Ninja250R(~'12)には取付不可 | Ninja250・Z250(13) Ninja250R(-12)には取付不可 |