カワサキ Ninja 650 [650cc] 2017-19年式 EXCEL(エクセル)製

ER650H 国内モデル FI ■STD ABS・KRT Edition ABS EX650K

カワサキ Ninja 650 [650cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A13141 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ER650H A13141 ~ A15310 KRT Edition ABS
2017/5月
STDからグラフィック&カラー変更。
ETCユニット標準装備、Xパターン点灯のLEDテールランプ。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 ER650H A13141 ~ A15310 STD ABS
2017/5月
水冷並列2気筒エンジン(海外モデル同)。
完全新設計トレリスフレームとスイングアーム。
ETC車載器標準装備。
グリップ高めのセパレートハンドル、多機能メーターパネル、3段階高さ調整可能ウインドスクリーン、Xパターン点灯LEDテールランプ、バックトルクリミッター機構装備アシスト&スリッパークラッチ。
φ41mm正立テレスコピックFフォーク、プリロード調整可能ホリゾンタルバックリンクRサス、デュアルピストンキャリパーとφ300mmペタルディスクFブレーキ、φ220mmペタルディスクRブレーキ、5段階調整可能クラッチレバーとブレーキレバー、フューエルタンク(15L)装備、など。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 ER650H A15311 ~ KRT Edition ABS
2017/10月 グラフィック&カラー変更
ベースモデルのグリーンよりも黄色味の強いグリーンのライン、サイドカウルに650のグラフィック、など。
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ER650H A15311 ~ STD ABS
2017/8月
車名からABS表記が外される。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×エボニー
・メタリックスパークブラック
2019 ~ 2019 ER650H A31781 ~ KRT Edition ABS
2019/2月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 ER650H A31781 ~ STD ABS
2019/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 758 税込834
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BKC-615 1個 カワサキ W650 2004-2009年式:06年-に適合 16097-1054/64/66 -

戻る ページ 1 次へ