カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式 GSユアサ製
BJ250A Rドラム FI ■(STD)BJ250J7F/8F/9F/BF/CF/DF エストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ
カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | BJ250A 083001 ~ 086000 | 2007/2月 モデルチェンジ FI採用。リアをドラムブレーキ装備の1車種へ統一。 タコメーターを追加した電気式二眼メーター、など。 カラー設定 ・パールクリスタルホワイト×メタリックファントムシルバー ・キャンディファイアレッド×エボニー ・エボニー |
| 2007 ~ 2007 | BJ250A 083001 ~ 086000 | カラー追加 星マークが印象的な新色。 ・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト |
| 2008 ~ 2008 | BJ250A 086001 ~ 089000 | 2007/12月 カラー変更 ・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト ・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト ・キャンディプラズマブルー×エボニー |
| 2008 ~ 2008 | BJ250A 086001 ~ 089000 | 2008/4月 カラー追加 星入り丸形エンブレム。 ・パールグラシアルブルー×パールクリスタルホワイト |
| 2009 ~ 2010 | BJ250A 089001 ~ 091000 | 20009/7月 カラー変更 ・エボニー×メタリックムーンダストグレー ・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト |
| 2011 ~ 2011 | BJ250A 091001 ~ 094000 | 2010/7月 立体エンブレム、水転写デカール採用。 カラー変更 ・キャンディインペリアルブルー ・ポーラホワイト×キャンディバーントオレンジ |
| 2012 ~ 2012 | BJ250A 094001 ~ | 2011/7月 カラー変更 ・キャンディアラビアンレッド ・メタリックミッドナイトサファイアブルー |
| 2013 ~ 2013 | BJ250A 097001 ~ | 2012/7月 ラインの入ったグラフィック、エンブレム。 カラー変更 ・キャンディミスティックブルー ・パールスターダストホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 88 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| YTX9-BS-GY3-C | 1個 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS-GY2 | 1個 | 8(10時間率) | 0.9 | 液同梱 | E |
戻る ページ 1 次へ