カワサキ W800 [800cc] 2022-26年式 UNION(ユニオン産業)製

EJ800E FI ABS

カワサキ W800 [800cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ800E 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800E - 005001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS 全長 2,190
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,205 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1070/1065
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EJ800E ~ 2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールクリスタルホワイト(667)
・メタリックディープブルー(79L)
2022 ~ 2022 EJ800E 005001 ~ W800 STD
2021/12月
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EJ800B → 8BL-EJ800E)。平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。
型式および型式指定・認定番号の変更に伴い、燃料消費率(WMTCモード)表示値が変更(21.1km/L→20.9km/L)。
カワサキケアモデルに設定(1ヶ月目点検に加え3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられる)。
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディファイアレッド×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 EJ800E 012001 ~ 2022/8月
ベースカラーのみ変更、グラフィックは従来同様。
カラー変更
・メタリックスレートブルー×メタリックディアブロブラック
2024 ~ 2024 EJ800E 015001 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×エボニー
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック(24/1月)
2025 ~ 2025 EJ800E 019001 ~ 2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックブリリアントゴールデンブラック×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

戻る ページ 1 次へ