カワサキ バルカン [400cc] 1990-93年式 UNION(ユニオン産業)製

EN400B ■モデル名:EN400B1/2/3

カワサキ バルカン [400cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EN400B 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN400B - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S TL 140/90 - 15 70S TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8ES-L(DR8EA)/X24ESR-U 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 200
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 EN400B 000001 ~ 004000 後継のVN系シリーズとは別系統モデル。
1992 ~ 1992 EN400B 004001 ~ 005500
1993 ~ 1993 EN400B 005501 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-615 1個 カワサキ 16097-1054/64/66 70 65

戻る ページ 1 次へ